Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelinvoergereedschap CPS 2

Kabelinvoersysteem CPS 2
KABELTREKSYS-CPS2-30M

Art.-nr. 0975852030
EAN 4052703613526

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Tijd- en kostenbesparend dankzij eenvoudig en snel uittrekken en terugtrekken van de kabel.
  • Glasvezelstang Ø 3 mm in kunststof huis
  • Optimaal gebruikscomfort dankzij uniek design (praktische lus)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

30 m

Diameter

3 mm

Trekkracht

120 kg

Aansluitingsschroefdraad

M6

Materiaal

Glasvezel

Kleur

Rood

Materiaal behuizing

Kunststof

Inclusief Kabelinvoergereedschap CPS 2:
1 x
Klebfix secondenlijm

LIJMFIX SUPERSNEL- DOSEERTUIT 5 G

Omschrijving:
4.7 ml
Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen
Hoeveelheid: 1 x
Kabelgreep met wartel
1 x
Kabelgreep met wartel

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(6-9MM)

Omschrijving:
6-9 mm
Voor CPS-kabeltreksystemen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Glasvezelstang Voor CPS-kabeltrekapparatuur

KABELTREKSYS-GLASVEZELSTANG-CPS2-3MMX30M

Omschrijving:
30 m
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Beginmof voor kabelaanvoerapparaten

KABELTREKSYS-BEGINMOF-(TBV.CPS2/CPS3)

Omschrijving:
M6
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Trekring Voor CPS 2- en CPS 3-kabeltrekapparatuur

KABELTREKSYS-TREKRING-(TBV.CPS2/CPS3)-M6

Hoeveelheid: 2 x
2 x
Verbindingsmof Voor CPS 2- en CPS 3-kabeltrekapparatuur

KABELTREKSYS-VERB.MOF-(TBV.CPS2/CPS3)

Hoeveelheid: 2 x
1 x
Geleidingskop Voor CPS-kabeltrekapparatuur (behalve CPS 1)

KABELTREKSYS-GELEID.KOP-TBV.CPS-7MM-M6

Omschrijving:
7 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Geleidingskop Voor CPS-kabeltrekapparatuur (behalve CPS 1)

KABELTREKSYS-GELEID.KOP-TBV.CPS-10MM-M6

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kabeltrekgreep voor CPS-kabeltrekapparatuur (behalve CPS 1)

KABELTREKSYS-TREKGREEP-RUBBER-TBV.CPS

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Powerglider met speciale oogfitting

KABELGELEIDER-M6-SPEC-OOGFITTING

With integrated compensation of twist
x 1 st
Geleidingskop Voor CPS-kabeltrekapparatuur (behalve CPS 1)

KABELTREKSYS-GELEID.KOP-TBV.CPS-13MM-M6

x 3 st
Geleidingskopset Voor CPS-kabeltrekapparatuur (behalve CPS 1)

KABELTREKSYS-GELEID.KOP.SET-TBV.CPS-M6