Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelinvoer, polyamide PG

Kabelinvoer, PG PA6
KABELINVOER-POLYAMIDE-GRIJS-PG13,5

Art.-nr. 096781 013
EAN 4011231887731

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Geïntegreerde snoerontlasting

  • Groot afdicht- en klembereik

  • Makkelijk te installeren

  • Made in Germany
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

LichtGrijs RAL 7035

Schroefdraad (pijpdraad)

PG 13,5

Minimale/maximale kabeldiameter

6-12 mm

Sleutelwijdte

24 mm

Lengte

39 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 100 °C

Beschermklasse IP

IP 68

Maximale druk

5 bar

Materiaal

PA 6 V-2 - polyamide

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Materiaal afdichtring

Polychloropreen-nitrilrubber CR/NBR, gehalogeneerd

Minimale kabeldiameter

6 mm

Maximale kabeldiameter

12 mm

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

100 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Contramoer, polyamide PG

CONTRAMOER-HEX-POLYAMIDE-GRIJS-PG13,5

x 100 st