Kabelinvoer, polyamide Metrisch conform EN 60423/EN 62444
Kabelinvoer, metrisch EN 60423
KABELINVOER-POLYAMIDE-GRIJS-M20X1,5-EU
Art.-nr. 0967705020
EAN 4046778077789
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geïntegreerde snoerontlasting
- Groot afdicht- en klembereik
- Makkelijk te installeren
Datasheets(X)
![]() | |
Kleur | LichtGrijs RAL 7035 |
Aansluitingsschroefdraad | M20 x 1,5 |
Minimale/maximale kabeldiameter | 8-13 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 8 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 24 mm |
Lengte | 36 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 100 °C |
Beschermklasse IP | IP 68 |
Maximale druk | 5 bar |
Materiaal | PA 6 V-2 - polyamide |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Materiaal afdichtring | Polychloropreen-nitrilrubber CR/NBR, gehalogeneerd |
Materiaal afdichtring aansluitdraad | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!