Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelhaspel, kunststof, rubber kabel, H05RR-F

Kunststof kabelhaspel, rubber kabel H05RR-F
KABELHASPEL 40M. RUBBER 2,5MM2

Art.-nr. 077440 050

EAN 4050641832429

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelhaspel, kunststof, rubber kabel, H05RR-F

Art.-nr. 077440 050
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
  • Kabelhaspel in kunststof uitvoering

  • Met stabiel stalen buizenframe en ergonomische, geïsoleerde booggreep

  • Stekker voor parkeerstation

  • Rotatiestopschakelaar

  • Uiterst stabiel dankzij laag zwaartepunt

  • Spatwaterdichte, 3-wegcontactdoos

  • Thermische beveiligingsschakelaar

  • Stekkerafdichtingslip

  • Diagnosesysteem en bescherming tegen overbelasting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

IP44 voor kortstondig gebruik buiten.

Kabeltype

H05RR-F3G2,5 mm²

Kabellengte

40 m

Uitvoering

3 aardcontactdozen, 16 A, 250 V

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Lengte x breedte x hoogte

268 x 225 x 393 mm

Bescherming tegen oververhitting

Thermische veiligheidsschakelaar

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie