Kabelhaspel, kunststof, rubber kabel, H05RR-F
Kunststof kabelhaspel, rubber kabel H05RR-F
KABELHASPEL 25M. RUBBER 1,5MM2
Art.-nr. 077425 050
EAN 4050641832412
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kabelhaspel in kunststof uitvoering
- Met stabiel stalen buizenframe en ergonomische, geïsoleerde booggreep
- Stekker voor parkeerstation
- Rotatiestopschakelaar
- Uiterst stabiel dankzij laag zwaartepunt
- Spatwaterdichte, 3-wegcontactdoos
- Thermische beveiligingsschakelaar
- Stekkerafdichtingslip
- Diagnosesysteem en bescherming tegen overbelasting
Datasheets(X)
IP44 voor kortstondig gebruik buiten.
Kabeltype | H05RR-F3G1,5 mm² |
Kabellengte | 25 m |
Uitvoering | 3 aardcontactdozen, 16 A, 250 V |
Nominale stroom | 16 A |
Nominale spanning | 250 V AC |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Lengte x breedte x hoogte | 258 x 218 x 358 mm |
Bescherming tegen oververhitting | Thermische veiligheidsschakelaar |