Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelgootinstallatie plaatstaal LFKS

Kabelgootinstallatie plaatstaal LFKS

Art.-nr. 0973665100

EAN 4099618392641

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelgootinstallatie plaatstaal LFKS

Art.-nr. 0973665100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Volledig overlappende bovenste afdekking (deksel) en openingen in de bodem
  • Perforatie van de onderkant met twee rijen

  • Lage brandbelasting
Opmerking

Voor gecoate profielen moeten zowel de bovenste als de onderste delen geaard zijn. Bij ongecoate profielen is het voldoende om alleen het onderste gedeelte te aarden.


Alle bovenste en onderste delen zijn voorzien van aardingskabels voor het bevestigen van de aardingskabels.


Lengtetolerantie levering +/- 3 mm. Poedercoating alleen in zichtbaar gebied. Geringe braamvorming mogelijk bij snijranden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Werkstationinstallatie voor het beperken van de brandbelasting in kantooromgevingen, werkplaatsen, magazijnen en laboratoria en ruimtes met functionele interne architecturen (garages/parkeerfaciliteiten, tankstations, kelders, hobbyruimten) met hoge regelmatige mechanische belasting.

Hoogte x breedte

60 x 100 mm

Kleur

ZinkGrijs

Kanaallengte

2 m

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

UV-bestendig

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stootverbinder voor LFKS plaatstalen kabelgootinstallatie

BUTTCON-CRCS-60X100MM

Gebruikt voor mechanische en elektrische aansluiting
x 10 st
Aardingskabel voor LFKS plaatstalen kabelgootinstallatie

ERTHCBL-CRCS-300MM

x 10 st
Eindelement kabelgootinstallatie plaatstaal LFKS

ENDPIECE-CRCS-(ZN)-60X100MM

x 10 st