Kabelgoot, VKW, standaard met vooraf bepaalde breekpunten op de balken
Kabelgoot VKW standaard
KABELGOOT-VKW-(AE-R7030)-GRIJS-H100XB80



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vloerperforatie
Eenrijig tot een breedte van 60 mm, tweerijig vanaf een breedte van 80 mm
- Draadborgnokken vanaf een hoogte van 60 mm
Datasheets(X)
Hoogte | 100 mm |
Breedte | 80 mm |
Baanbreedte | 5,5 mm |
Breedte sleuf | 4,5 mm |
Kanaallengte | 2 m |
Max. temperatuurbestendigheid | 60 °C |
Kleur | SteenGrijs, vergelijkbaar met RAL 7030 |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V0 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!