Kabelbundelhouder universeel
Kabelbundelhouder universeel
KABELBUNDELHOUDER-VLAMVERTR-40KBL-3X1,5²
Art.-nr. 0971651140
EAN 4046777428681
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
2–3 kabelbundelhouders (afhankelijk van belasting) kunnen onder elkaar worden gemonteerd
Met maar één bevestigingspunt
2 kabelbundelhouders kunnen rug aan rug met een koppelstuk worden gecombineerd
Met maar één bevestigingspunt
Montage met snelmontageclip (optie) mogelijk
Geen extra plaatsingsgereedschap vereist
Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-12/0452
Datasheets(X)
Voor het geleiden van kabels in verlaagde plafonds en muren
Aantal kabels | 40 st |
Kabeltype | NYM 3 x 1,5 mm² |
Gatdiameter | 6 mm |
Hoogte | 128 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Vlamvertragend | Ja |
Voorwaarde vlamvertragend | na gloeidraadtest bij +960 °C, V0 |
Kleur | SteenGrijs RAL 7030 |
Materiaal | PA 6.0 V-0 - polyamide |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |