Kabelbindertang Ergonomisch
Kabelbinder spantanghouder Ergo
SPANTANG-KABELBINDER-ERGO
Art.-nr. 0502715002
EAN 4056807203348
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Versies
- GTS-E: 0502715000
- GTH-E: 0502715002
Belangrijkste kenmerken en voordelen
- Verbeterd snijmechanisme voor kabelconnectoren, vermindert de belasting op de hand van de installateur met 40%, wat het laagste is in de branche
- Er is minder kracht nodig op de handgreep om de kabelconnector door te snijden - 15% minder dan bij vergelijkbare gereedschappen
- Het lichte en ergonomische ontwerp minimaliseert vermoeidheid
Datasheets(X)
Geschikt voor kabelbanden | 4,8 - 8,9 mm |
Lengte | 198,12 mm |
Min./max. trekkracht | 44,5-302,5 N |
Materiaal | Epoxyhars |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Grijs, Rood |
Productgewicht (per stuk) | 418,750 g |