Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelbinders, KBL INOX, AISI 304 RVS Met kogelafdichting

Kabelbinder roestvast staal AISI 304
KABELBINDER-RVS-AISI-304-(4,6X201MM)

Art.-nr. 08206 52
EAN 4024835511599
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Overal te gebruiken waar kunststof niet toegepast kan worden, bijvoorbeeld bij hoge omgevingstemperaturen of blootstelling aan hoge concentraties van chemische stoffen

Voor het snel, eenvoudig en oneindig bundelen van kabels, kabelbomen, slangen enz.


De zelfsluitende kopconstructie verkort de installatietijd



Ongelooflijk robuust materiaal (100% hoogwaardig staal)


  • Roest niet

  • Hittebestendig

  • UV-bestendig

  • Bestand tegen verschillende chemicaliën


Geen doorschuren van de kabelisolatie


Borg de vergrendelkop zonder tanden



Voor gebruik in extreme temperaturen en onder zware omstandigheden


Hoge mate van corrosie- en weersbestendigheid

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Diverse toepassingen, onder meer in de scheepvaart, mijnbouw, chemische industrie, elektronica en bouwinstallaties, voertuigbouw, voertuigwerkplaatsen, onderhoudswerkplaatsen

Breedte

4.6 mm

Lengte

201 mm

Dikte

0.25 mm

Min./max. bundeldiameter

12,7-51 mm

Materiaal

RVS AISI 304

Oppervlakte

Blank

Min./max. temperatuurbestendigheid

-60 tot 538 °C

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Speciale tang Voor kabelbinders, RVS AISI 304 met kogelvergrendeling

SPECIALE TANG

x 1 st