Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart
KABELBINDER-(UL-IEC)-ZWART-3,6X200
Art.-nr. 0502000131
EAN 4062856117413
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige en veilige bevestiging dankzij eendelige kop met pal en taps toelopend, gebogen uiteinde.
- Hoge industriële kwaliteit voor een betrouwbare, langdurige bevestiging, zowel binnen als buiten.
- Zeer weerbestendig en UV-bestendig conform ISO 4892–2, deel 2 voor gebruik buitenshuis.
- Geleidingsfunctie voor eenvoudige sluiting.
- Afgeronde randen en een glad buitenoppervlak beschermen isolatie en kabelmantels.
- Kabelbinder heeft interne vertanding voor een stevige bevestiging zonder te slippen of te draaien.
- Zelfdovende kabelbinder verhoogt de veiligheid in geval van brand.
- Ideaal voor gebruik bij een groot temperatuurbereik.
- Siliconen- en halogeenvrij en voldoet aan RoHS.
- Kan handmatig of met behulp van een gereedschap worden bevestigd.
Goedkeuringen en verklaringen kunnen worden verkregen, opgeslagen en afgedrukt door simpelweg de QR-code op de verpakking te scannen.
Getest in overeenstemming met EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - Blootstellingsmethoden voor lichtbronnen in laboratoria - Deel 2: Xenon booglampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 3.000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.
Datasheets(X)
Ideale industriële kabelbinders voor toepassingen zoals machinebouw, productie van schakelkasten, voertuigconstructie, werkplaatsen, onderhoud, productie-industrie, bouwnijverheid, autowerkplaatsen, transport/logistiek, liftbouw.
Materiaal | PA 6.6 V-2 - Polyamide |
Kleur | Zwart |
Breedte | 3,6 mm |
Lengte | 200 mm |
Min./max. bundeldiameter | 2-53 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot +85 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -20 tot +85 °C |
Treksterkte min. | 178 N |
UV-bestendig | Yes, up to 3000 hours |
Siliconenvrij | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Met inrijghulpstuk |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |