Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelbinderclip met kabelbinder en geïntegreerde metalen clip

RANDCLIP-M.KABELBINDER-TOP-90GR

Art.-nr. 0502865002

EAN 4068362110993

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelbinderclip met kabelbinder en geïntegreerde metalen clip

Art.-nr. 0502865002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor betrouwbare bevestiging, zelfs in direct zonlicht, ideaal voor het beheren van kabels en PV-kabels

Betrouwbare en flexibele bevestigingsoplossing voor metalen en kunststofprofielen


  • Veelzijdig gebruik voor het flexibel leiden van kabelbomen, slangen of leidingen

  • Kan naast, bovenop, parallel aan of loodrecht op het profiel worden gebruikt

  • Eenvoudige montage met schroefhulp, zonder boren, lassen of lijmen

  • Voorgemonteerde kabelbinder, 4.8 mm x 200 mm


4 montageopties voor maximale flexibiliteit, afhankelijk van de geometrie van de bestaande snijkant


  • Op de rand, parallel aan de randrichting

  • Loodrecht op de rand, onder een hoek van 90° ten opzichte van de randrichting

  • Lateraal parallel, langs de rand

  • Lateraal verticaal, onder een hoek van 90° ten opzichte van de randrichting


Geschikt voor gebruik binnen en buiten


  • Bestand tegen extreem hoge temperaturen

  • UV-bestendigheid garandeert duurzaamheid, zelfs in direct zonlicht


Voldoet aan hoge normen


  • Zelfdovend conform UL94 HB voor verbeterde bescherming in geval van brand

  • Vrij van siliconen en halogenen

  • Voldoet aan RoHS

De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - Blootstellingsmethoden voor lichtbronnen in laboratoria - Deel 2: Xenon booglampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1.000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten.

Handleiding

Montage zonder gereedschap: bevestig de klem gewoon met de hand aan de rand.

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Kleur

Zwart

Breedte

4,8 mm

Lengte

200 mm

Min./max. bundeldiameter

3,5-49,5 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 115 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

-10 tot 115 °C

Min./max. profile thickness

0,7-3,0 mm

Treksterkte min.

222 N

UV-bestendig

Ja

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Met inrijghulpstuk, Top 90° dwars op het profiel

Ontvlambaar

Zelfdovend volgens UL94 HB

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart

KABELBINDER-(UL-IEC)-ZWART-4,8X188

Hoogwaardige kabelbinders voor het snel ordenen en bundelen van kabels, draden enz. binnen en buiten.
x 100 st
KBL MZUV kabelbinder van polyamide met metalen tong UV-bestendig, zwart

KBLBIND-METAALLIP-ZW-4,8X186MM

Kabelbinder voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen in buiten- en binneninstallaties met verhoogde eisen aan minimumtreksterkte
Kabelbinderlostang voor kunststof kabelbinders

CBLTIERLSEPLRS-F.PLASTICCABLETIE

Voor het veilig trimmen en losmaken van kunststof kabelbinders
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelbindertang gemaakt van aluminium, voor kunststof kabelbinders

COLLET-CBLTIE-F.PLASTICCABLETIE

Voor het aantrekken en snijden van kunststof kabelbinders
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie