Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelbinder, type 2

Kabelbinder, type 2
KABELBINDER-VW

Art.-nr. 05002383

EAN 4047376891081

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelbinder, type 2

Art.-nr. 05002383

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snel, probleemloos en betrouwbaar bundelen van kabels, kabelbomen, slangen
  • Bevestig het klemmende deel in het boorgat of een voorgestanst gat. Gebruik vervolgens de kabelbinder om de kabels, enz. vast te zetten.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bundelen van kabels die aan een metaalplaat worden bevestigd.

Min./max. bundeldiameter

8-35 mm

Min./max. boorgatdiameter

6,5-6,7 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,7-1,5 mm

Lengte

140 mm

Breedte

4,5 mm

Materiaal

PA 66 - polyamide

Kleur

Zwart

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

N90205501

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie