Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelbinder met dubbele lus

Kabelbinder met dubbele lus
KBLBNDR-DBBL-LUS-ZW-7,6X373MM

Art.-nr. 0502992036

EAN 4056807442181

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelbinder met dubbele lus

Art.-nr. 0502992036

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

With INDUSTRY plastic pawl, double loop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte van de band (B)

7,6 mm

Breedte

7,6 mm

Lengte (L)

373 mm

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 85 °C

UV-bestendig

Ja

Kleur

Zwart

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Maximale trekkracht

534 N

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie