Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, naturel
Kabelbinder KBL2 PA kunstst vergrend goedk naturel
KABELBINDER-(UL-IEC)-TRANSP-4,8X370
Art.-nr. 0502000016
EAN 4062856121113
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, eenvoudige en efficiënte installatie dankzij het enigszins gebogen, puntige uiteinde van de kabelbinder en de eendelige wigsluiting
- Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare levensduur voor gebruik binnenshuis
- Eenvoudig te gebruiken dankzij de insteekgeleider
- Een gladde afwerking aan de buitenkant en afgeronde randen voorkomen schade aan isolatie of kabelmantel
- De inwendige vertanding op de band zorgt voor een goede grip en helpt draaien of wegglijden zijwaarts te voorkomen
- Zelfdovend, zodat de kabelbinders bij het uitbreken van een brand niet bijdragen aan de verspreiding ervan.
- Kan worden gebruikt voor toepassingen met een groot temperatuurbereik
- Siliconen- en halogeenvrij en voldoet aan RoHS
- Geschikt voor installatie met of zonder gereedschap
Goedkeuringen en verklaringen kunnen worden verkregen, opgeslagen en afgedrukt door simpelweg de QR-code op de verpakking te scannen
Getest in overeenstemming met EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
Datasheets(X)
Ideale industriële kabelbinders voor toepassingen zoals machinebouw, productie van schakelkasten, voertuigconstructie, werkplaatsen, onderhoud, productie-industrie, bouwnijverheid, autowerkplaatsen, transport/logistiek, liftbouw
Materiaal | PA 6.6 V-2 - Polyamide |
Kleur | Natuurlijk |
Breedte | 4,8 mm |
Lengte | 370 mm |
Min./max. bundeldiameter | 3-102 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot +85 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -20 tot +85 °C |
Treksterkte min. | 222 N |
UV-bestendig | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Met inrijghulpstuk |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |