Kabelaftak - en aansluitdoos, WKE E30-E90
Kabelaftak - en aansluitdoos, WKE E30-E90
LASDOOS-WKE2-(5X1,5SMM)-100X100X70MM
Art.-nr. 0975050021
EAN 4062856364022
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voorgemonteerde externe montagelippen voor snelle installatie, 90° draaibaar
Gepatenteerde voorgestanste gebieden met buigmembranen
- Geoptimaliseerde positionering van voorafgestanste gebieden
- Aangepast aan montagesystemen
- Borgen van borgmoeren
- Ingebouwd buiggereedschap voor eenvoudige en schone verbuiging
Doorlopende middenmarkeringen op de doos en externe bevestigingslipjes
Voorziening voor het voorkomen van verlies van de deksel kan optioneel worden gemonteerd
Dekselvergrendeling mogelijk zonder verdere accessoires
Labelvelden voor individuele labels met behulp van labels of permanente marker
Raadpleeg het algemeen bouwtestcertificaat (ABP).
Datasheets(X)
- Getest en goedgekeurd als aansluitdoos voor elektrisch functioneel onderhoud volgens DIN 4102 deel 12 met klassen E30–E90 (kabel specifiek routeringssysteem) – wand- en plafondmontage.
- Geschikt voor buitengebruik.
![]() | |
Kabeldoorsnede doorgangsdoos | 0,5 - 2,5 mm² |
Kabeldoorsnede schakelkast | 0,5 - 1,5 mm² |
Lengte x breedte x hoogte | 100 x 100 x 70 mm |
Aantal kabeldoorvoeren | 8 st |
Aantal kabeldoorvoeren vloer | 1 st |
Uitvoering | Met externe bevestigingsbussen, Met klem 5-polig |
Beschermklasse IP | IP 66 |
Nominale spanning | 450 V AC/DC |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -35 tot 80 °C |
Kleur | Oranje |
Materiaal | Polycarbonaat - PC |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Extra accessoires | Kabelafstandsklemmen E 30/E 90, art.nr. 0971 601 ..., kabelklemmen type H/AC E 30/E 90, art.nr. 0971 0... |