Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel

KBLBIND-METAALLIP-NAT-4,8X360MM

Art.-nr. 0502271016

EAN 4099618351785

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel

Art.-nr. 0502271016
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
Kabelbinder voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen in binneninstallaties met verhoogde eisen aan minimumtreksterkte

Corrosiebestendig


  • Antimagnetische sluiting met metalen tong van RVS type 316

  • Uitstekende hechting zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.

  • Robuust en ongevoelig voor trillingen en externe invloeden

  • Geschikt voor binnentoepassingen


Geen scherpe randen en een stevige pasvorm


  • Afgeronde en gladde buitenkant om schade aan de isolatie van kabels, enz. te voorkomen

  • Bovendien vermindert het gladde lichaam zonder tanden of groeven het aantal overbelaste punten

  • De lichte structuur aan de binnenkant van de band zorgt ervoor dat de band stevig op de kabelbundel zit


Snelle montage en eenvoudig in gebruik


  • Licht gebogen, puntig banduiteinde en een uit één stuk bestaande wigsluiting

  • Insteekhulp met haakse bindeinden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Geen extra montagegereedschap vereist


Meer veiligheid voor de gebruiker


  • Hogere treksterkte in vergelijking met standaard kabelbinders met kunststof sluitingen


Handige verpakking voor geselecteerde afmetingen


  • Perforatie voor gemakkelijk openen

  • Hersluitbare verpakking met ritssluiting

  • Met Euro-perforatie
Opmerking
  • Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen

  • Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën

  • Niet UV-bestendig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor binnentoepassingen, zoals:


  • Schakelkastbouw

  • Elektrische - en gebouwinstallaties

  • Voertuigbouw

  • Autowerkplaatsen

  • Onderhoudswerkplaatsen

Breedte

4,8 mm

Lengte

361 mm

Min./max. bundeldiameter

3-102 mm

Treksterkte min.

222 N

Min./max. temperatuurbestendigheid

-60 tot +85 °C

Materiaal

PA 6.6 V-2 - Polyamide

Ontvlambaar

V2

UV-bestendig

0 - Niet van toepassing

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Kleur

Natuurlijk

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelbindertang gemaakt van aluminium, voor kunststof kabelbinders

COLLET-CBLTIE-F.PLASTICCABLETIE

Voor het aantrekken en snijden van kunststof kabelbinders