Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

KBL H-TEMP-kabelbinder UV-bestendig met metalen lipsluiting

Kabelbinder met metalen lip UV-bestendig
KABELBINDER-METALEN.LIP-ZWART-4,8X361

Art.-nr. 0502271360
EAN 4045727425039

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor buiteninstallaties voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen met hoge eisen voor minimale treksterkte

Corrosiebestendig


  • Anti-magnetische metalen lipsluiting van type 316 RVS

  • Uitstekende beveiliging, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.

  • Robuust en ongevoelig voor trillingen en externe invloeden


Geen scherpe randen en een stevige pasvorm


  • Afgeronde en gladde buitenkant om schade aan de isolatie van kabels, enz. te voorkomen

  • Bovendien vermindert het gladde lichaam zonder tanden of groeven het aantal overbelaste punten

  • De lichte structuur aan de binnenkant van de band zorgt ervoor dat de band stevig op de kabelbundel zit


Snelle montage en eenvoudig in gebruik


  • Licht gebogen, puntig banduiteinde en een uit één stuk bestaande wigsluiting

  • Insteekhulp met haakse bindeinden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Geen extra montagegereedschap vereist


Meer veiligheid voor de gebruiker


  • Hogere treksterkte in vergelijking met standaard kabelbinders met kunststof sluitingen
Opmerking
  • Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen

  • Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën

De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - kunstmatige straling of verwering van uitrusting – deel 2: xenonbogenlampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.



Bij deze testprocedure gaat het om een korte test. Deze test kan niet worden geëxtrapoleerd in overeenstemming met de werkelijke gebruiksduur van kabelbinders bij straling of verwering door UV-lichten.


Een aantal factoren kan de mate van correlatie tussen korte tests met lichtbronnen van een laboratorium en de werkelijke blootstelling aan externe lichtbronnen onder echte bedrijfsomstandigheden nadelig beïnvloeden.


a) Verschillen in de spectrale verspreiding van lichtbronnen in een laboratorium ten opzichte van daglicht


b) Verwerings- of stralingsperiodes waarin gebruik wordt gemaakt van de in gang zijnde verwering of straling door licht van een lichtbron in een laboratorium zonder periodes van duisternis


c) Verwerings- of stralingsomstandigheden tijdens welke zeer frequente wijzigingen optreden tussen hoge en lage testtemperaturen of voor onrealistische temperatuurschokken wordt gezorgd


d) Onrealistisch hoge of lage vochtigheidsniveau


e) Ontbreken van biologische middelen of verontreinigende stoffen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Fotovoltaïsche systemen

  • Schakelkastbouw

  • Elektrische installatie en gebouwinstallatie

  • Voertuigbouw

  • Autowerkplaatsen

  • Onderhoudswerkplaatsen

Breedte

4.8 mm

Lengte

361 mm

Min./max. bundeldiameter

3-102 mm

Treksterkte min.

220 N

Min./max. temperatuurbestendigheid

-60 tot 105 °C

Materiaal

PA 6.6 V-2 - Polyamide

UV-bestendig

Ja

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Kleur

Zwart

Uitvoering

Metalen lip

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie