Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

COLDMELT® ankerschroefverbinder

COLDMELT ankerschroefverbinder
DWL-SMELT-EURO-LCONSTR-(ABS)-10X12

Art.-nr. 0683208320
EAN 4046777216950

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schroefanker voor cupverbinders en voor het bevestigen van koppelingen. Aangebracht met behulp van het COLDMELT® KSG-E-coldmeltapparaat

Snel aan te brengen


  • Het anker kan in enkele seconden worden geplaatst.

  • Niet meer wachten tot de kleefstof uithardt - de verbinding kan na slechts enkele seconden worden belast.


Voor hoge uittrekwaarden in lichtgewicht panelen



Flexibele toepassingsmogelijkheden


Groot aantal verschillende ankers voor verschillende paneeldikten



Kostenbesparend


Geen extra kosten voor kleefstof

Opmerking

"Raadpleeg de specificaties om correcte toepassing te waarborgen.



COLDMELT®-koudlastechnologie


De toepassing van mechanische trillingen in het ultrasone bereik (20.500 Hz) brengt de COLDMELT®-koudlasankers in beweging. Dit betekent dat zij op de contactpunten met het hout smelten als gevolg van de wrijvingshitte en een verbinding aangaan met de poreuze structuur van het houten materiaal."

De KALTSCHMELZ® (koudlas)-technologie van Würth is gebaseerd op de gepatenteerde WoodWelding®-technologie, onder licentie van WW WoodWelding GmbH, Zwitserland.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Lichtgewicht panelen van houten materialen

Geschikt voor paneeldikte

12 mm

Kleur

Natuurlijk

Lengte (A)

12,2 mm

Min. boorgatdiameter

10,3 mm

Boorgatdiepte

10 mm

Toegang voor

Euroschroef

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verzinkboor Voor speciale boor voor COLDMELT® anker

VERZINKER-HOUTBOOR-WW-F.10MM

Voor het boren van gaten in lichtgewichtpanelen voor COLDMELT®-ankers
x 1 st
Speciale boor Voor COLDMELT® anker

BOOR-SPEZ-WW-LICHTBOUW-10X105MM

Voor het maken van nauwkeurige boorgaten voor COLDMELT ®-ankers in lichtgewichtpanelen.
x 1 st
Speciale boor Voor COLDMELT® anker

BOOR-SPEC-WW-LICHTBOUW-10X70MM

Voor het maken van nauwkeurige boorgaten voor COLDMELT ®-ankers in lichtgewichtpanelen.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie