Japans zaagblad Voor gebruik in snijmes van 25 mm
Japans zaagblad 25 mm
MES-ZAAG-HOUT-071566 350
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zuiver, probleemloos snijden
Extreem scherp door speciale vertanding.
Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
Compact, handig en geschikt voor algemeen gebruik.
Om onderdelen volledig gelijklopend mee af te zagen
Flexibel en tegelijkertijd stijf in gebruik.
Gedefinieerde snijdiepte om onbedoelde beschadiging te voorkomen
De snijdiepte van het mes kan worden ingesteld.
Datasheets(X)
Bladlengte | 140 mm |
Zwaardbreedte | 25 mm |
Dikte van lemmet | 0,7 mm |
Materiaal | Staal |
Lengte van de snijkant | 110 mm |
Te bewerken materiaal | Massief hout (geen spaanplaat) |