Isolerende mat
Isolatiemat
ISOLATIEMAT-1000X100X3MM-KLASSE0-1000V
Art.-nr. 0957590230
EAN 4065746094948
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- EPDM-rubbermat voor het werken aan onder spanning staande onderdelen
- Antislipoppervlak dankzij fijne ribbels
- Bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcodering op de rug van de mat
De vloermatten kunnen worden besteld in aangepaste lengtes - bestellingen op maat kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
Verpakkingseenheid PU1 = 1 cm
- Minimumlengte: 100 cm (PU100)
- Voorbeeldlengte: 150 cm (PU150)
- Voorbeeldlengte: 300 cm (PU300)
- Voorbeeldlengte: 520 cm (PU520)
- Maximumlengte: 1000 cm (PU1000)
Let op: Elke mat moet afzonderlijk worden besteld.
De chemische bestendigheid moet van geval tot geval worden getest.
klasse 2: max 17.000V
klasse 4: max 36.000V
Ook verkrijgbaar in 4mm en 5mm
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik in hoogspanningsgebieden zoals hoogspanningsinstallaties en schakelapparatuur met een open ontwerp.
Uitvoering | Aangepast snijden |
EN-Norm | BS EN 61111:2009 |
Klasse | 0 |
Lengte x breedte x dikte | 1 x 100 x 0,3 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Rubber |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot +80 °C |
Productgewicht (per stuk) | 50,000 g |