Isolerende einddop
Isolerende einddop voor elektrische kabels
ISO-EINDDOP-ZW-D15MM-L120MM
Art.-nr. 0771200115
EAN 4050641274250
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cilindrische dop van een flexibel isolatiemateriaal, met een kruisvormige opening
- Volledig geïsoleerd
Ontworpen om het gestripte uiteinde van een geleider tijdens het werk te isoleren
- Voor het werken in volledige veiligheid
- Capaciteit 20 tot 70 mm²
Datasheets(X)
Isolatie van gestripte kabels tijdens het werk
Kleur | Zwart |
Buitendiameter | 20 mm |
Max. diameter | 15 mm |
Vorm | Cilindervorm |
Materiaal | Kunststof |