Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Isolerende doorvoertule Voor vlakke insteekhulzen

Isolatiehuls voor kabelverbinder, female
ISOLATIEHLS-V-VLAKSTKR-FEM-6,3-KBL-4,0

Art.-nr. 055818009

EAN 4024835090223

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Isolerende doorvoertule Voor vlakke insteekhulzen

Art.-nr. 055818009

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Contactmaat

6.3

Breedte kabelinvoer

4 mm

Hoogte kabelinvoer

2,8 mm

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Kleur

Transparant

Materiaal

PE - Polyethyleen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Isolerende doorvoertule Voor vlakke stekker

ISOLATIEHLS-V-VLAKSTKR-MALE-6,3-KBL-4-MM

x 100 st