Isolatietape, elektra
Isolatietape, elektra
ISOLATIETAPE-VDE-GEEL-15MMX10M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
VDE-getest, overeenkomstig EN 60454-3-1 type 5
- Veilig dankzij geteste eigenschappen
- Diëlektrische sterkte tot 40 kV/mm
- Vlamvertragend
Veilig en gemakkelijk in het gebruik
- Scheurvast en bestand tegen veroudering
- Hoge flexibiliteit en hechtkracht
- Uitstekende aanpassing aan verschillende vormen
- Hoge diëlektrische sterkte en mechanische bescherming
Permanente materiaaleigenschappen, zelfs bij wisselende en lage temperaturen
In hoge mate bestand tegen verdunde zuren en logen
Bescherm de tape tegen blootstelling aan direct zonlicht en oplosmiddeldampen.
VDE-getest, overeenkomstig EN 60454-3-1 type 5
Voldoet aan:
- Standaard BS3924
- Europese richtlijn 2011/65/EG (RoHS 2)
- Gedelegeerde verordening (EU) 2015/863 (RoHS 3)
- EU-richtlijn 2000/53 (vrij van lood, chroom VI, kwik en cadmium)
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het isoleren en bundelen van kabels, bedrading, verbindingen en bevestigingsmiddelen, het omwikkelen van kabels, het vastzetten van kabelbomen, het maken van kabelbomen, het beschermen van laag- en middenspanningskabelverbindingen, enz. Ook ideaal voor het markeren van elektriciteitskabels en voor het repareren van beschadigde isolatie of kabelmantels.
De ondergronden moeten massief, schoon, droog en vet- en olievrij zijn. De tape moet zodanig worden gespannen dat het resultaat een optimale binding en wikkeling garandeert door ten minste twee lagen die elkaar halverwege overlappen. Op de laatste laag moet minder spanning worden uitgeoefend om te voorkomen dat de lagen daadwerkelijk één worden.
Chemische basis | Acrylaat, zachte PVC-folie |
Kleur | Geel |
Breedte | 15 mm |
Lengte | 10 m |
Dikte | 0,15 mm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -10 tot 30 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | 0 tot 90 °C |
Diëlektrische sterkte / voorwaarden | 40 kV/mm / conform IEC 60454-2 |
Breukrek/voorwaarden | 170 / conform IEC 60454-2 |
Treksterkte/voorwaarden | 30 N/cm² / conform IEC 60454-2 |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform IEC 60454‐2 |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / koele en droge opslagruimte, niet blootgesteld aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C, in goed gesloten originele container |
Resistent tegen | Afslijting, Vochtigheid, Corrosie |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!