Isolatieplug W-ID
Isolatieplug W-ID
ANK-(W-ID)-KST-30X95
Art.-nr. 090350095
EAN 4024835806039
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte fittingen
- Snelle, voordelige bevestiging
- Geen vorming van thermische bruggen
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PE-kunststof)
- Voor gebruik met een accuschroefboormachine; ook handmatig monteerbaar
- Geschikt voor voorsteekmontage
- Vormopsluitende bevestiging
- Bij gebruik van de W-ID 95 kan de schroefdiameter worden teruggebracht tot 4–5 mm met een nylonplug maat 8
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
Datasheets(X)
- Voor bevestiging van componenten in combinatie met hout, spaanplaat en metrische schroeven (bijv. ASSY-D)
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een roestvrijstalen schroef
- Voor bevestiging van borden op gebouwen, verlichting, alarmsystemen enz. en bij de bouw van koelings-/airconditioningsystemen, isolatie, prefab-gebouwen, gevels, elektrische installaties enz.
Ankerlengte | 95 mm |
Kleur | Wit |
Gatdiameter in bouwdeel (d bouw) | 5 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 95 mm |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
| Prestatiegegevens | ||||
| Anker | 50 | 95 | ||
| Aanbev. belastingen | Expandeerbaar polystyreen ≥ PS 20 | Fempf. [kN] | 0,04 | 0,08 |
| PUR 30 hard schuim | 0,12 | 0,20 | ||
| Asafstand | a ≥ [mm] | 150 | 300 | |
| Randafstand | ar [mm] | 75 | 150 | |
| Min. diepte | hs [mm] | 50 | 95 | |
| Minimale elementdikte | d ≥ [mm] | 50 | 95 | |
| Draaddiameter schroef | dGew [mm] | 4 - 5/M4 | 8/M8 1 | |
| Nom. boordiam. | dBohr [mm] | zonder voorboren | ||
| Gatdiameter in comp. | dBau [mm] | 4,5-5,5 | 8,5 of 4,5-5,5 | |
| Boor de diameter van het gat in gips of gevelplaat | d [mm] | 18 | 30 | |
| 1 Met art.nr. 0903 8 40 kan de schroefdiameter kan worden verkleind tot 4–5; met een M8-schroef, kan worden ingeschroefd minstens 35 mm in het anker. | ||||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!