Isolatiepijpbeugel K Plus Met afzonderlijk isolatiegedeelte
Isolatiepijpbeugel K plus
KOUDE BUISKLEM-(K-PLUS)-2-28MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afzonderlijke pijpbeugel en isolatiecomponent
Eenvoudig te monteren en uit te lijnen buis
Afgestemd op de isolatielaagdikten van onze FLEXEN® koud rubber plus buisisolatie
Uniforme vormgeving
Kopse kant van rubber
- Perfecte verbinding tussen koude beugel en buisisolatie (rubber) omdat vergelijkbare materialen worden verlijmd
- Geen afdichtmiddel nodig
Massieve mantel met zelfklevende overlapping
Extra dampdoorlatende folie en mechanische bescherming
Waterdampdiffusieweerstand en warmtegeleiding hebben betrekking op FLEXEN® plus koud rubber.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor thermisch ontkoppelde bevestiging van buizen voor koel- en klimaatinstallaties
Materiaal isolatie | PIR |
Volumegewicht | 120 kg/m³ |
Kleur isolerend deel | Zwart |
Uitvoering | Inschroefbare buisklem, TIP ® Smartlock (zonder rubber) |
Materiaal klem | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Bereik isolatiediktes | Isolatiedikte 2 |
Buisdiameter (ØD) | 28 mm |
Dikte isolatiemateriaal (DS) | 12,5 mm |
Breedte isolatiemateriaal (BD) | 50 mm |
Max. bevestigingsafstand | 3 m |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Interne aandrijving | PH2 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 1 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -50 tot 105 °C |
Warmtegeleiding λ | 0.033 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | bij 0 °C |
Brandklasse/voorwaarden | E / conform DIN EN 13501 |
Waterdampdiffusieweerstand µ | 10000 |
Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand | conform DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Geschikt voor koperen buis (buitendiameter) | 28 mm |
Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN) | DN.. 25.. |
Geschikt voor stalen buis (buitendiameter) | 26,9 mm |
Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN | DN.. 20.. |
Geschikt voor buis (inch) | 3/4 inch |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |