Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Isolatiepijpbeugel K Plus Met afzonderlijk isolatiegedeelte

Isolatiepijpbeugel K plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-2-89MM

Art.-nr. 0874402089
EAN 4052703194247

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bestaande uit een kern van hardschuim met natuurrubber aan de kopse kanten, een massieve mantel en zelfklevende overlapping

Afzonderlijke pijpbeugel en isolatiecomponent


Eenvoudig te monteren en uit te lijnen buis



Afgestemd op de isolatielaagdikten van onze FLEXEN® koud rubber plus buisisolatie


Uniforme vormgeving



Kopse kant van rubber


  • Perfecte verbinding tussen koude beugel en buisisolatie (rubber) omdat vergelijkbare materialen worden verlijmd

  • Geen afdichtmiddel nodig


Massieve mantel met zelfklevende overlapping


Extra dampdoorlatende folie en mechanische bescherming

Opmerking

Waterdampdiffusieweerstand en warmtegeleiding hebben betrekking op FLEXEN® plus koud rubber.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor thermisch ontkoppelde bevestiging van buizen voor koel- en klimaatinstallaties

Materiaal isolatie

PIR

Volumegewicht

120 kg/m³

Kleur isolerend deel

Zwart

Uitvoering

Buisklem met twee schroeven, TIP ® Smartlock 2 GS (zonder rubber)

Materiaal klem

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Bereik isolatiediktes

Isolatiedikte 2

Buisdiameter (ØD)

88,9 mm

Dikte isolatiemateriaal (DS)

14,5 mm

Breedte isolatiemateriaal (BD)

50 mm

Max. bevestigingsafstand

5 m

Aansluitingsschroefdraad (G)

M8
M10

Interne aandrijving

PH2

Metaalbandbreedte (BM)

23 mm

Dikte metalen riem (tM)

2 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-50 tot 105 °C

Warmtegeleiding λ

0.033 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

bij 0 °C

Brandklasse/voorwaarden

E / conform DIN EN 13501

Waterdampdiffusieweerstand µ

10000

Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand

conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)

88,9 mm

Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN)

DN.. 80..

Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)

88,9 mm

Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN

DN.. 80..

Geschikt voor buis (inch)

3 inch

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%)

Ja

Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%)

Ja

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie