Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Isolatiepijpbeugel K Met permanent geïntegreerd dempend inzetstuk

Isolatiepijpbeugel K
KOUDBUISKLM-K-14X42MM

Art.-nr. 0874313042
EAN 4038898988687

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bestaat uit een kern van hard schuim met een lastverdeelpaneel en natuurrubberen bekleding

Het dempende inzetstuk kan niet van het klemstuk worden verwijderd


Geen gecompliceerde installatie van twee losse componenten nodig (pijpbeugel en klem)



Zelfklevende afdichting


Eenvoudigere, snellere montage



Rubber mantel


  • Perfecte verbinding tussen de kopse kanten van de koelbeugel en de buisisolatie (rubber) omdat vergelijkbare materialen worden verlijmd

  • Geen afdichtmiddel nodig


Lastverdeelplaat


Voor het absorberen van de last



Opgekrompen borgnok


Grotere openingshoek, buis eenvoudiger te monteren



Borgschroef met zelfborgende bout


Schroef kan door borging niet vallen

Opmerking

Waterdampdiffusieweerstand, warmtegeleiding, risico van corrosie en alle condities hebben betrekking op het gebruikte rubbertype

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor thermisch ontkoppelde bevestiging van buizen voor koel- en klimaatinstallaties

Materiaal isolatie

PUR/natuurrubber

Volumegewicht

80 kg/m³

Kleur isolerend deel

Zwart

Materiaal klem

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Buisdiameter (ØD)

42 mm

Dikte isolatiemateriaal (DS)

14 mm

Breedte isolatiemateriaal (BD)

40 mm

Toelaatbare belasting

0.24 kN

Max. bevestigingsafstand

3,75 m

Aansluitingsschroefdraad (G)

M8
M10

Sleutelwijdte (SW)

13 mm

Metaalbandbreedte (BM)

20 mm

Dikte metalen riem (tM)

1,5 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 105 °C

Warmtegeleiding λ

0.037 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

bij 0 °C

Brandklasse/voorwaarden

B2 / conform DIN 4102, conform testrapport H.4-144/02

Waterdampdiffusieweerstand µ

7000

Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand

conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)

42 mm

Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN)

DN.. 40..

Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)

42,4 mm

Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN

DN.. 32..

Geschikt voor buis (inch)

1 1/4inch

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%)

Ja

Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%)

Ja

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie