Isolatiepijpbeugel K Met permanent geïntegreerd dempend inzetstuk
Isolatiepijpbeugel K
KOUDBUISKLM-K-14X15MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het dempende inzetstuk kan niet van het klemstuk worden verwijderd
Geen gecompliceerde installatie van twee losse componenten nodig (pijpbeugel en klem)
Zelfklevende afdichting
Eenvoudigere, snellere montage
Rubber mantel
- Perfecte verbinding tussen de kopse kanten van de koelbeugel en de buisisolatie (rubber) omdat vergelijkbare materialen worden verlijmd
- Geen afdichtmiddel nodig
Lastverdeelplaat
Voor het absorberen van de last
Opgekrompen borgnok
Grotere openingshoek, buis eenvoudiger te monteren
Borgschroef met zelfborgende bout
Schroef kan door borging niet vallen
Waterdampdiffusieweerstand, warmtegeleiding, risico van corrosie en alle condities hebben betrekking op het gebruikte rubbertype
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor thermisch ontkoppelde bevestiging van buizen voor koel- en klimaatinstallaties
Materiaal isolatie | PUR/natuurrubber |
Volumegewicht | 80 kg/m³ |
Kleur isolerend deel | Zwart |
Materiaal klem | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Buisdiameter (ØD) | 15 mm |
Dikte isolatiemateriaal (DS) | 14 mm |
Breedte isolatiemateriaal (BD) | 40 mm |
Toelaatbare belasting | 0.085 kN |
Max. bevestigingsafstand | 1,25 m |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Sleutelwijdte (SW) | 13 mm |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 1,5 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 105 °C |
Warmtegeleiding λ | 0.037 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | bij 0 °C |
Brandklasse/voorwaarden | B2 / conform DIN 4102, conform testrapport H.4-144/02 |
Waterdampdiffusieweerstand µ | 7000 |
Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand | conform DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Geschikt voor koperen buis (buitendiameter) | 15 mm |
Geschikt voor stalen buis (buitendiameter) | 13,5 mm |
Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN | DN.. 8.. |
Geschikt voor buis (inch) | 1/4 inch |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |