Interieurbekledingsclip, type 1
Interieurbekledingsclip, type 1
BEKLEDINGSKLEM-MB
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Uitbouwen van de bekleding mogelijk
- Dient ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Wit |
Min./max. boorgatdiameter | 7,5-7,7 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,88-0,88 mm |
Kopdiameter | 13 mm |
Kerndiameter | 6 mm |
Klembereik kop | 2,5 mm |
Max. breedte | 18 mm |
Lengte onder kop | 12,7 mm |
Voertuigtype | Universeel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | A0039884178 |