Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Interieurbekledingsclip met speciaal ontwerp

BEKLEDINGSKLEM-PSA-CITR/PEUG-TRANSPANT

Art.-nr. 0501121134

EAN 4047376898196

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip met speciaal ontwerp

Art.-nr. 0501121134

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

8,00-8,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,67-1,00 mm

Kopdiameter (A)

8,00 mm

Lengte onder kop (B)

12,80 mm

Kerndiameter (C)

2,95 mm

Klembereik kop (D)

1,15 mm

Kleur

Wit

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Renault, Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Iveco, Peugeot

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

856540, 856563, 71737918, 0071737918, 7701049270

installatielocatie

Interieur, Carrosserie, Universeel

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie