Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Interieurbekledingsclip, gesloten

BEKLEDINGSKLEM-TOYOTA-WIT

Art.-nr. 05007706

EAN 4047376891548

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip, gesloten

Art.-nr. 05007706

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
  • Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

  • Tolerantiecompensatie is mogelijk.

  • De bekleding kan worden verwijderd.

  • Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.

Handleiding

Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

Min./max. boorgatdiameter

9,30-9,40 mm

Min./max. bevestigingsdikte

1,00-2,50 mm

Kopdiameter (A)

13,20 mm

Lengte onder kop (B)

15,70 mm

Kerndiameter (C)

9,30 mm

Klembereik kop (D)

2,00 mm

Kleur

Neutraal

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Lexus, Mazda, Toyota

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

992740825, 6777112010

installatielocatie

Carrosserie

Voertuigtype

Personenauto

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie