Interieurbekledingsclip, geopend
BEKLEDINGSKLEM-MB-WIT
Art.-nr. 0501104045
EAN 4024835237833
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie is mogelijk.
- De bekleding kan worden verwijderd.
- Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Datasheets(X)
Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.
Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 8,6-8,8 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,9-2 mm |
Kopdiameter (A) | 13,2 mm |
Lengte onder kop (B) | 15,9 mm |
Kerndiameter (C) | 5,9 mm |
Klembereik kop (D) | 2,3 mm |
Kleur | Wit |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Universeel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | A0089880978 |
Voertuigtype | Universeel |