Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Interieurbekledingsclip, geopend

BEKLEDINGSCLIP-OPEL-CITROEN-PEUGEOT

Art.-nr. 0500300004

EAN 4065746638029

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip, geopend

Art.-nr. 0500300004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
  • Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

  • Tolerantiecompensatie is mogelijk.

  • De bekleding kan worden verwijderd.

  • Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.

Handleiding

Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

Min./max. boorgatdiameter

7,30-7,50 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,70-0,90 mm

Kopdiameter (A)

13,00 mm

Lengte onder kop (B)

13,00 mm

Kerndiameter (C)

7,40 mm

Klembereik kop (D)

2,50 mm

Kleur

Blauw

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Opel, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Opel

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

13252118, YQ00108480, 7231991

installatielocatie

Universeel, Interieur

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie