Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Intensieve velgenreiniger Voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen

Intensieve velgenreiniger
VELGEN-INTENSIEFREINIGER 1 L

Art.-nr. 0893476
EAN 4045989717477

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Uitstekend reinigingsresultaat door gelformule


  • Loopt niet van de velg, zodat het product volledig werkt

  • Maakt zelfs het meest hardnekkige vuil effectief los, bijvoorbeeld remstof, aanslag, teer, olie en straatvuil


Zuurvrij


  • Beschermt materiaal en oppervlak

  • Vooral geschikt voor gepolijste velgen en velgen van hoogwaardige legeringen

  • Geen gevaarlijke stof, veilig voor de gebruiker


Gebruiksvriendelijk


  • Loopt niet van de velg, dus zuinig in gebruik

  • Prettige geur, niet penetrant

  • Lange blootstellingstijd mogelijk (max. 30 minuten)

  • Snelle afscheiding in afvalwater conform de Ö-Norm (Oostenrijkse norm) Test B5105


AOX- en siliconenvrij

Opmerking

Niet op hete velgen of in direct zonlicht gebruiken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen.

Handleiding

Velgen grondig inspuiten. Ca. 5 minuten laten inwerken en vervolgens met de hand of in de wasstraat reinigen. De reinigingswerking kan door een langere inwerktijd (max. 30 minuten) en door gebruik te maken van een reinigingsborstel worden verhoogd.


Bij gepolijste velgen met bouten vooral de bouten goed met schoon water naspoelen.

Inhoud

1 l

Gewicht inhoud

1,02 kg

Verpakking

Sproeifles

Chemische basis

Alkalische oppervlakte-actieve stoffen

Geur

Esterachtig

Kleur

Roze

pH-waarde / condities

10 / onverdund

Dichtheid/voorwaarden

1,14 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie