Insulation holder W-DSH-HFBX
Insulation holder W-DSH-HFBX
ISOLATIEPLUG-(W-DSH-HFBX-D60MM)-140MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- With prefitted HFBX nail
- No drilling, no dust produced
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen |
Schijfdiameter (Ø T) | 60 mm |
Schachtdiameter (ØdA) | 18,5 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlak nagel | Verzinkt |
Dikte isolatiemateriaal (LD) | 140 mm |
Nagellengte | 52 mm |