Instelring
DIN 705 m. ISO 4027 staal blank vorm A
STELRING-DIN705-A-ISO4027-(A2K)-D80
Art.-nr. 0425880
EAN 4045727032220
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot d1 = 70 mm met één draadstift, meer dan d1 = 70 mm met twee draadstiften
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 80 mm |
Buitendiameter (d2) | 110 mm |
Breedte (b1) | 22 mm |
Schroefdraadsoort x draadstiftdiameter | M 12 mm |
Normering | DIN 705 |
Vorm | A |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal draadstiften | 2 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |