Instelring DIN 705, vorm A en DIN 553 stelschroef, staal verzinkt, blauw gepassiveerd
DIN 705 met DIN 553 staal verzinkt vorm A
STELRING-DIN705-A-DIN553-(A2K)-D25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot d1 = 70 mm met één draadstift, meer dan d1 = 70 mm met twee draadstiften
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 25 mm |
Buitendiameter (d2) | 40 mm |
Breedte (b1) | 16 mm |
Schroefdraadsoort x draadstiftdiameter | M 8 mm |
Vorm | A |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal draadstiften | 1 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |