Insteekuitvoering met kabelsteun met aangegoten plug
Kabelbeug., steekt. met ingegot. anker
KABELHOUDER-BEUGEL-9KBL-3X1,5²-L136MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor het geleiden van kabels in verlaagde plafonds
Boorgatdiameter | 6 mm |
Aantal kabels | 9 st |
Kabeltype | NYM 3 x 1,5 mm² |
Breedte | 136 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 85 °C |
Vlamvertragend | Nee |
Kleur | LichtGrijs RAL 7035 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |