Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Insteekschroefverbinder met klemring

Insteekschroefverbinder met klemring

Art.-nr. 0886000509
EAN 4048539225507

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Metalen afdichtschroefverbinding voor het eenvoudig verbinden van flexibele RVS ribbelbuizen met andere buizen, systemen en apparaten.
  • De roestvaststalen flexibele buis houdt zijn positie na plaatsing dankzij slipbeveiliging

  • Geen speciaal gereedschap vereist

  • Bestand tegen temperaturen tot +200°C
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Messing, geschikt voor drinkwater

Nominale breedte DN

DN 20

Diameter klemring

22 mm

Max. temperatuurbestendigheid

200 °C

Max. bedrijfsdruk

10 bar

Sleutelwijdte

32 mm

Sleutelwijdte 2

36 mm

Sleutelwijdte 3

36 mm

Lengte

55 mm

Plaatsingsdiepte

22 mm

Plaatsingsdiepte 2

15,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie