Insteekschroefverbinder met klemring
Insteekschroefverbinder met klemring
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De roestvaststalen flexibele buis houdt zijn positie na plaatsing dankzij slipbeveiliging
- Geen speciaal gereedschap vereist
- Bestand tegen temperaturen tot +200°C
Datasheets(X)
Materiaal | Messing, geschikt voor drinkwater |
Nominale breedte DN | DN 12 |
Diameter klemring | 15 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 200 °C |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm |
Sleutelwijdte 3 | 27 mm |
Lengte | 45 mm |
Plaatsingsdiepte | 20 mm |
Plaatsingsdiepte 2 | 13 mm |