Insteeknippel comfortaansluiting serie 2000 voor WÜRTH PU-slangen
NIPPEL 2000 STREAM-LINE 8X12MM
Art.-nr. 0699100880
EAN 4048539290208
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nippels van gehard staal zorgen voor een maximaal draagvermogen en een lange levensduur
- Luchtdichte aansluitingen zorgen voor een laag energieverbruik en een hoog rendement
- Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt en bieden daarom een hoge corrosiebestendigheid en bescherming, zelfs onder veeleisende omstandigheden
- De fittingen van de 2000-serie voldoen aan de Euro-norm, hebben een nominale diameter van 7,6 mm en zijn dankzij het Euro-profiel compatibel met andere persluchtfittingen
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Geschikt voor binnendiameter slang | 8,0 mm |
Geschikt voor buitendiameter slang | 12,0 mm |
Lengte (L) | 47 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Sleutelwijdte (SW) | 19 mm |
Maximale druk | 16 bar |
Doorstroomcapaciteit | 2100 l/min |