Installatiebox, standaardwastafel, droogbouw
Install.box std. wastafel naar keuze DW 150 mm
IB-WB-DC-CWTR/HWTR150-DN16-LWR-WWTR40
Art.-nr. 5275005242
EAN 4052712120893
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelf te kiezen leidingsysteem. Compleet vooraf geïnstalleerde box voor het snel en probleemloos installeren van leidingdoorvoeren.
Eenvoudige montage
Snelle montage zonder schroefaansluiting
Grote tijdsbesparing
- De leidingdoorvoeren zijn volledig spanningvrij vooraf geïnstalleerd en gereed voor aansluiting
- De vergrote en elegante wandpanelen verhogen de nauwkeurigheid van de wandaansluiting
Getest met maximale maatnauwkeurigheid
- Gipsplaatwanden kunnen direct worden afgedicht
Maakt het werken makkelijker
- Voorkomt oneffenheden tijdens het betegelen
- Roest niet
- Bescherming tegen condenswater
Stabiele ondergrond
De plint van pleister- en tegelwerk biedt een permanent stabiele ondergrond.
Optimale isolatie
De aansluitingen zijn beschermd dankzij de tot op de millimeter nauwkeurige uitlaatgeleiders.
Vermeld bij het bestellen het gewenste leidingsysteem.
De volgende gegevens zijn vereist:
Leidingfabrikant: bijv. Viega
Type leiding: bijv. Raxofix
Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.
Productie op maat. Langere levertijden tot max. 7 werkdagen.
Deze producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Iedere bestelling wordt individueel samengesteld op basis van de specificaties van de klant
Datasheets(X)
Voor sanitaire installaties in gipsplaatwanden
1. Het bouwbedrijf moet de vloerrail en de plafondrail vastzetten. Plaats de verticale CW-profielen los in deze rails (niet vastzetten).
2. Het installatiebedrijf plaatst de installatieboxen afhankelijk van het model (WB, BT, ST, wastafel of wasmachine) en bepaalt de juiste installatiehoogte. Plaats de installatieboxen tussen de twee CW-profielen, lijn horizontaal uit en zet vast met een daartoe geschikte tang.
3. Bevestig ten slotte een verticaal CW-profiel aan de grond, zodat de installatiebox niet meer kan bewegen.
![]() | |
Kastbreedte | 350 mm |
Kasthoogte | 270 mm |
Doos diepte | 70 mm |
Watervoorziening | Koud water, Warmwater |
Afstand midden van buis - midden van buis | 150 mm |
Fabrikant afvoerbuis | Geberit |
Buisaansluiting DN | DN 16 van onder |
Materiaal doos | Gesloten polyurethaanschuim |
Afvoerbuis DN | DN 40 |
Buislengte | 1000 mm |
Fabrikant buizensysteem | Vrij te kiezen |
Kleur | Rood |
Productgewicht (per stuk) | 1182,000 g |