Inslagmoer
Inslagmoer verzinkt met inslagpunt
INSLAGMOER-(A2K)-H15X22-M8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
Verbinders zitten vlak zonder uitsteeksels, waardoor ze ideaal zijn voor meubelproductie.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor verwerking in hout en houten materialen.
Boor een gat en sla de moer in het schroefgat totdat deze stevig vastzit en gelijkligt met het hout.
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Hoogte (h1) | 15 mm |
Hoogte inslagpunt (a1) | 8 mm |
Breedte (b1) | 22 mm |
Boorgatdiameter | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |