Inslaghulpstuk
Verwerkingsgereedschap voor UNI-flexplug
INSLAGHULPSTUK-D3,6X175-392080
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Diverse maten
Verkrijgbaar in 11 verschillende lengtes, met slagdelen van 60 mm tot en met 220 mm.
Datasheets(X)
Lengte | 175 mm |
Diameter | 3,6 mm |
Stiftlengte | 80 mm |
Kleur | Rood |