Inslaganker W-NA-K/HCR Met nagelkop
Nagelanker W-NA-K 6/HCR, nagelkop
NAGELANKER-W-NA-K/HCR-5-6X44
Art.-nr. 0905381005
EAN 4053479287690
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm
- Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Doorsteekmontage
- Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk
- Elegant, aantrekkelijk design
- Spreidend anker met momentcontrole - zet uit onder belasting
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandvertraging: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
- Brandwerendheid getest conform ZTV-tunnelbrandcurve in de gescheurde trekzone
S-24 kan niet worden besteld!
De slagplug biedt de voordelen van een boutanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandvertraging: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
- Brandwerendheid getest conform ZTV-tunnelbrandcurve in de gescheurde trekzone
Datasheets(X)
Ankers in een redundant niet-structureel systeem in niet-dragende systemen met goedkeuring voor verankering in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)
- Bijv. lichtgewicht plafondafwerking en verlaagde plafonds, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, kanthout enz.
- Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Mag worden gebruikt in gebieden met een zeer hoog risico op corrosie (bijv. binnenzwembaden, verkeerstunnels, slecht geventileerde parkeergarages of met delen die worden ondergedompeld in zeewater of in kustatmosferen)
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 44 mm |
Min./max. bevestigingshoogte (t fix) | 0-5 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 30 mm |
Effectieve verankeringsdiepte gereduceerd (h ef, red) | 25 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 40 mm |
Boorgatdiepte gereduceerd (h 0, red) | 35 mm |
Minimale bouwdeeldikte (h min) | 80 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 7 mm |
Materiaal | Zeer corrosiebestendig staal, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7 |
Oppervlakte | Blank |
| Prestatiegegevens | |||
| Ankerdiameter [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
| Voor gebruik in beton voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (voor alle belastingsrichtingen) voor c ≥ 100 mm en s ≥ 200 mm | Ftoeg [kN] ≥ C12/15 | 1,4 | 1,93) |
| Ftoeg [kN] ≥ C20/25 en ≤ C50/60 1) | 2,13) | 2,83) | |
| Voor gebruik in beton voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (voor alle belastingsrichtingen) voor c ≥ 50 mm en s ≥ 100 mm | Ftoeg [kN] ≥ C12/15 | 0,7 | 1,0 |
| Ftoeg [kN] ≥ C20/25 en ≤ C50/60 1) | 1,0 | 1,2 | |
| Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 7,3 | 7,3 |
| Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (Technisch rapport TR 020) Zie Europese technische goedkeuring ETA-11/0339 voor as- en randafstanden | R30; Ftoeg [kN] 2) | 0,6 | 0,9 |
| R60; Ftoeg [kN] 2) | 0,6 | 0,8 | |
| R90; Ftoeg [kN] 2) | 0,6 | 0,6 | |
| R120; Ftoeg [kN] 2) | 0,5 | 0,5 | |
| 1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van γF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen. 2) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren voor belastbaarheid bij blootstelling aan brand van γM,fi.= 1,0 zoals aanbevolen in de goedkeuring en de veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,0. | |||
| Karakteristieke waarden | ||
| Minimale elementdikte | hmin [mm] | 80 |
| Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 30 |
| Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 6 |
| Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
| Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 40 |
| Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangesloten | df ≤ [mm] | 7 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!