Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Inslaganker W-ED met kraag, roestvast staal A4

Inslaganker W-ED met kraag, roestvast staal A4
ANK-(W-ED/A4)-KRAAG-M8X30

Art.-nr. 0904031083

EAN 4062856000302

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inslaganker W-ED met kraag, roestvast staal A4

Art.-nr. 0904031083

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Ankerdiameter

8 mm

Pluglengte(L H)

30 mm

Min./max. vereiste inschroefdiepte

9-13 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Boorgatdiepte (h 0)

30 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

30 mm

Aandraaimoment

8 Nm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

9 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie