Inschroefmof Voor meubelverbinders
SLEV-(F.CON-SERIE-S)-ZN-M6
Art.-nr. 0683242703
EAN 4056807591919
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor SM 10-, SE 15- en SL 15-meubelverbinders met bout
- Zelftappende uitwendige schroefdraad
- Staal/staal-verbinding kan naar wens los worden gemaakt
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 10 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadafmeting (G1) | M6 |
Lengte (L1) | 12 mm |
Nominale diameter (G2) | 12 mm |
Kopdiameter (G3) | 12 mm |