Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Inschroefmof Voor meubelverbinders

SLEV-(F.CON-SERIE-S)-M8-ZN

Art.-nr. 0683242706

EAN 4056807591926

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inschroefmof Voor meubelverbinders

Art.-nr. 0683242706

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snel inschroeven met binnenzeskant en kraag
  • Geschikt voor SM 10-, SE 15- en SL 15-meubelverbinders met bout

  • Zelftappende uitwendige schroefdraad

  • Staal/staal-verbinding kan naar wens los worden gemaakt

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Boorgatdiameter

12 mm

Draadtype

Metrisch draad

Draadafmeting (G1)

M8

Lengte (L1)

15 mm

Nominale diameter (G2)

14 mm

Kopdiameter (G3)

14 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie