Inlegspie DIN 6885, staal C 45 K, blank, vorm A
DIN 6885 staal, vorm A
INLEGSPIE-DIN6885-C45C-A-5X5X45
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Breedte (b1) | 5 mm |
Hoogte (h1) | 5 mm |
Lengte (l1) | 45 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
DIN | 6885 |
Voldoet aan RoHS | Ja |